Beli cat kapal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Mulai

    Rp999.900

    Chugoku Marine Paint Evamarine I
    Deskripsi:
    EVAMARINE is a finish coat based on alkyd resin and excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention.
    atribut:
    • Type: Alkyd resin finish paint
    • Preceding Coats: LZI PRIMER, etc
    • Density (g/mL): 0.99
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 30; 10°C : 16; 20°C : 8; 30°C : 4
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 4; 10°C : 3; 20°C : 2; 30°C : 1.5
    • For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 120 [sec]; Tip No. : (GRACO) 615, 715 Paint Output Pressure : 110 - 140 [kg/cm2] Spray Speed : 80 - 100 [cm/sec]
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 90
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
    • Painting Interval (hour): 5°C : 48; 10°C : 24; 20°C : 16; 30°C : 12
    • Solid By Volume (%): 50 ± 2
    • Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
  2. JSUA Cat Anti Fouling
    Mulai

    Rp219.900

    JSUA Cat Anti Fouling
    Deskripsi:
    JSUA CAT ANTI FOULING adalah cat yang dikhususkan untuk pengecatan lambung perahu/kapal yang tenggelam dibawah air (under water) untuk perahu atau kapal kayu, fiber dan besi dengan bahan antifouling bebas timbal (tin free) yang berfungsi mencegah menempelnya biota laut seperti lumut, ganggang, tiram, teritip dan kerang
  3. Boxer paint Marine Putty
    Mulai

    Rp79.900

    Boxer paint Marine Putty
    Deskripsi:
    Boxer Paint anti-fouling adalah cat pelapis yang dirancang khusus untuk diaplikasikan pada dinding bawah kapal yang terendam air. Tujuannya adalah untuk mencegah menempelnya tiram, lumut, agar badan kapal tidak rusak, berat kapal tidak tambah berat, dan memboroskan bahan bakar (karena friksi). Sangat cocok juga untuk perahu nelayan, perahu kapal, kapal ikan, dll.
    atribut:
    • Size (g): 400
  4. Avian Anti Fouling
    Mulai

    Rp119.900

    Avian Anti Fouling
    Deskripsi:
    Cat yang mengandung cuprous oxide yang berfungsi untuk mencegah menempelnya beberapa biota laut seperti tiram ganggang pada dinding bawah kapal. Diapplikasikan sebagai Top Coat pada bagian bawah kapal yang tercelup air . Avia anti fouling ini effektif untuk kapal - kapal yang tinggal sebentar di pelabuhan
    atribut:
    • Diluent: Thinner
    • The Final Result: Semi Gloss
    • Number of Layers: 2 layers
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-10
    • Drying Time (hour): 1 touch dry, 12-24 total dry
  5. International Paint Interthane 990
    Mulai

    Rp1.199.900

    International Paint Interthane 990
    Deskripsi:
    A two component, high gloss, polyurethane finish, Interthane 990 provides excellent durability and flexible application. With an over 20 years’ global track record, Interthane 990 is a trusted solution providing extended recoat windows, long term protection and aesthetics retention in new construction and maintenance.
  6. JOTUN SeaForce Active (Cat Akrilik)
    Mulai

    Rp5.099.900

    JOTUN SeaForce Active (Cat Akrilik)
    Deskripsi:
    This is a one component acrylic, hydrolysing antifouling coating based on hydractive technology. It provides good fouling protection. This is achieved through self polishing low friction characteristics reducing hull deterioration. To be used as finish coat in immersed environments only. Suitable on approved primers and tie coats on aluminium and carbon steel substrates. It can be applied at sub zero surface temperatures.
    atribut:
    • Thinner: Jotun Thinner No.7/No.10
    • SubstRate: Coated Surface
    • Technology: Ion-exchange Antifouling
    • Theoritical Spreading Rate (m²/L): 3.4 to 7.9
  7. 3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp76.900

    3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)
    Deskripsi:
    Buffing Pads 3M White Super Polish Pad 4100- Use for light cleaning to help remove soil and scuff marks with minimal dulling of finish.- Can be used to polish wood floors, spray cleaning or dry buffing soft finishes (using a rotary machine)- Made of polyster fibers in an open textured non-woven cosntruction- Polishing particles are dispersed throughout and bonded to the non-woven construction with a durable adhesive
    atribut:
    • Color: Red
    • Shape: Round
  8. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  9. Chugoku Marine Paint Uny Marine HS
    Mulai

    Rp1.899.900

    Chugoku Marine Paint Uny Marine HS
    Deskripsi:
    UNY MARINE HS, based on acrylic polyol and non-yellowing polyisocyanates resin , has excellent gloss retention, durability and chemical resistance, etc . It is suitable for protection of tank , tower, bridge and other steel structures.
    atribut:
    • Type: Acrylic aliphatic polyurethane paint (non yellowing), high solid
    • Mixing Ratio: Base : Hardener = 80 : 20 (by volume) , 5 : 1 (by weight)
    • Thinner: CMP-41
    • Drying Time Hard Dry (hour): 10°C : 14; 20°C : 8; 30°C : 7; 40°C : 4
    • Drying Time Surface Dry (hour): 10°C : 2; 20°C : 1; 30°C : 0.5; 40°C : 0.25
    • Film Thickness (microns): Wet : 66 - 123; Dry : 40 - 75
    • Flash Point (°C): Base = 23.5; Hardener = 29
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Airless spray , Roller , Brush
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 5
    • Painting Interval (hour): 10°C : 6; 20°C : 4; 30°C : 2; 40°C : 1
    • Pot Life (hour): 10°C : 8; 20°C : 7; 30°C : 6; 40°C : 4
    • Preceding Coats: Epicon HB-CL, Epicon HB-NP, Epicon Undercoat , Epicon F-HS , Umeguard HS , Umeguard HS Silver, Univan HS , etc
    • Solid By Volume (%): 61.0 ± 2
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.07-0.12
    • Theoretical Coverage (m²/L): 15.3-8.1
    • VOC (g/L): 430 (EPA method-24)
  10. JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Mulai

    Rp829.900

    JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)
    Deskripsi:
    Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.Product Categories:TopcoatsBuilding - exteriorBuilding - interiorIndustrial topcoatsExterior steel protection coatings - buildingsInterior steel protection coatings - buildings
    atribut:
    • Solid By Volume (%): 63 ± 2
    • Flash Point (°C): 30
    • Density (kg/L): 1.4
  11. IMJ Wearpack Orange
    Mulai

    Rp199.900

    IMJ Wearpack Orange
    atribut:
    • Material: American Drill
    • Color: Orange
  12. KUDA TERBANG Cat Kapal
    Mulai

    Rp139.900

    KUDA TERBANG Cat Kapal
    Deskripsi:
    Cat abtu fouling Kuda Terbang berguna untuk melindungi bagian luar badan kapal dari binatang teritip dan tumbuhan laut lainnya. Diformulasikan agar cat dapat merekat pada badan kapal dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Color: Anti Fouling
  13. PROPAN Tennokote Paint Set 22.5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROPAN Tennokote Paint Set 22.5kg (Cat Lantai dan Lapangan)
    Deskripsi:
    TENNOKOTE TNK-1000 WA adalah cat lapangan olahraga, satu-satunya produk Indonesia yang telah bersertifikat International (ITF level 5), dapat diaplikasikan pada eksterior maupun interior dan memiliki daya lekat baik pada lantai beton, aspal maupun pada paving. Sesudah kering TENNOKOTE TNK-1000 WA akan membentuk lapisan film yang fleksibel dan memiliki daya lekat yang kuat pada lapangan yang terbuat dari beton dan aspal.
    atribut:
    • Size (kg): 22.5
    • Type: Water based acrylic
    • Finish: Low sheen (dof)
    • Specific Gravity (mixture) (g/ml): ±1.20
    • Application Method: Brush, roll, rubber squeegee
    • Solid by Volume Mixture (%): ±43
  14. B-ONE Incubator & Drying Oven (Inkubator)
    Mulai

    Rp37.999.900

    B-ONE Incubator & Drying Oven (Inkubator)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 5-80 (Culturing); 80-250 (Drying)
    • Accuracy (°C): ±0.5 (Culturing); ±1 (Drying)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  15. Avian Lenkote Alkali Resisting Primer Base Paint (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp209.900

    Avian Lenkote Alkali Resisting Primer Base Paint (Cat Dasar)
    Deskripsi:
    Lenkote Alkali Resisting Primer adalah cat dasar bermutu tinggi, terbuat dari resin akrillik 100% yang sangat efektif dapat mencegah serangan garam alkali dengan sempurna, tahan terhadap effloresence dan meningkatkan daya rekat cat dengan tembok Lenkote Alkali Resisting Primer berbahan dasar air, sangat baik digunakan untuk cat dasar permukaan tembok baru, plesteran, asbes, beton dan GRC pada tembok interior dan eksterior.
    atribut:
    • Color: White
    • Diluent: Clean water
    • The Final Result: Matt
    • Drying Time (hour): 1-2
    • Number of Layers: 1 layer
    • Spreadability (m²/L/layer): 10-12
  16. Chugoku Marine Paint Univan NT
    Mulai

    Rp1.399.900

    Chugoku Marine Paint Univan NT
    Deskripsi:
    UNIVAN NT, a modified epoxy rust-preventing paint based on the combination of epoxy resin and polyamide resin pigmented with lead and chromium free rust preventing pigments.It has excellent rust-preventing property, excellent compatibility with other kinds of subsequent paints, excellent physical properties such as toughness, impact and abrasion resistance, and excellent chemical resistance to fresh water, sea water, oil, alkaline and weak acids.
    atribut:
    • Type: Modified epoxy primer
    • Mixing Ratio: Base : Hardener = 70 : 30 [by volume], Base : Hardener = 80 : 20 [by weight
    • Thinner: EPOXY THINNER A, Thinning : 0 - 20 % by volume
    • Preceding Coats: In case of direct application to the steel surface, SIS-Sa2.5 or SIS-St3 is required.
    • Density (g/mL): 1.34
    • Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 38; 10°C : 28; 20°C : 16; 30°C : 12
    • Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 3.5; 10°C : 2; 20°C : 1.5; 30°C : 1
    • Film Thickness (microns): Wet : 105-175; Dry : 60-100
    • Flash Point (°C): Base = 22.5, Hardener = 27.0
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 5
    • Painting Interval (hour): Min. = 5°C : 38; 10°C : 28; 20°C : 16; 30°C : 12; Max. = 5°C : 7days; 10°C : 7days; 20°C : 7days; 30°C : 7days
    • Pot Life (hour): 5°C : 24; 10°C : 16; 20°C : 12; 30°C : 8
    • Solid By Volume (%): 57 ± 2
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.105 - 0.175
    • Theoretical Coverage (kg/m²): 0.141 - 0.235
  17. Chugoku Marine Paint Umeguard SX
    Mulai

    Rp1.099.900

    Chugoku Marine Paint Umeguard SX
    Deskripsi:
    UMEGUARD SX-HS is surface tolerant type modified epoxy paint.It has the following adventages,1. Excellent compatibility with almost all type of subsequent coat.2. Excellent physical properties such as toughness , impact and abrasion resistance.3. Excellent resistance to sea water and cathodic protection.4. High solid high build and low VOC product.
    atribut:
    • Type: High-solid modified anti-corrosive epoxy polyamide paint
    • Mixing Ratio: Base : Hardener = 74 : 26 (by volume) ; 83 : 17 (by weight)
    • Preceding Coats: NZ Primes S, Cerabond 2000, Epicon Zinc Rich Primer B-2, etc
    • Subsequent Coats: Wide range of any coating such as , Epoxy , Polyurethane , etc.
    • Drying Time Hard Dry (hour): 10°C : 28; 20°C : 12; 30°C : 6; 40°C : 5
    • Drying Time Set to Touch (hour): 10°C : 7; 20°C : 3.5; 30°C : 1.5; 40°C : 45min
    • Film Thickness (microns): WET : 130 - 260; DRY : 100 - 200
    • Flash Point (°C): Base = 23.5; Hardener = 27
    • Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 85
    • Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
    • Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 5
    • Painting Interval (hour): 10°C : 28; 20°C : 12; 30°C : 6; 40°C : 5
    • Pot Life (hour): 10°C : 5; 20°C : 3; 30°C : 1.5; 40°C : 1
    • Solid By Volume (%): 77.0 ± 2
    • Theoretical Coverage (L/m²): 0.13 - 0.26
    • Theoretical Coverage (kg/m²): 7.70 - 3.85
    • VOC (g/L): 232 (EPA Method 24)
  18. Puffin Paint Cat Anti Fouling
    Mulai

    Rp189.900

    Puffin Paint Cat Anti Fouling
    Deskripsi:
    Cat topcoat anti fouling untuk bagian lambung bawah luar kapal yang berfungsi untuk mencegah menempelnya tumbuhan dan binatang laut di lambung kapal sehingga dapat membantu kapal berjalan lebih cepat dan hemat bahan bakar.Produk ini sangat cocok untuk pengecatan kapal baru atau repair cat lama dengan daya tahan minimal 24 bulan.
    atribut:
    • Basic Material: Solvent
    • Dilution: Thinner AF
    • Final Result: Glossy
    • Spread Rate (m²/kg): 9
Daftar Harga cat kapal Terbaru October 2026
Chugoku Marine Paint Evamarine IRp999.900
JSUA Cat Anti FoulingRp219.900
Boxer paint Marine PuttyRp79.900
Avian Anti FoulingRp119.900
International Paint Interthane 990Rp1.199.900
JOTUN SeaForce Active (Cat Akrilik)Rp5.099.900
3M Red Buffer Pad 5100 (Pad Buffer Lantai)Rp76.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp109.900
Chugoku Marine Paint Uny Marine HSRp1.899.900
JOTUN Topcoat Paint Hardtop XP (Cat Akhir)Rp829.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)